Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2280345

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374464

Réf. Sonepar

00553337446

Réf. Fournisseur

2280345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot