Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2280342

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° CORPS NOIR - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673374457

Réf. Sonepar

00553337445

Réf. Fournisseur

2280342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 37° CORPS NOIR - CABLE NOIR