Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2282845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673374372
Réf. Sonepar
00553304065
Réf. Fournisseur
2282845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALU100 SUSPENSION IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 49° CORPS GRIS - CABLE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


