Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>8027W 3291Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2282841

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>8027W 3291Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374358

Réf. Sonepar

00553304063

Réf. Fournisseur

2282841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>8027W 3291Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot