Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2280635

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374709

Réf. Sonepar

00553337470

Réf. Fournisseur

2280635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot