Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2280735

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374792

Réf. Sonepar

00553337479

Réf. Fournisseur

2280735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1447Lm 3000°K 23° CORPS GRIS - CABLE NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot