Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2280751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673374839
Réf. Sonepar
00553337483
Réf. Fournisseur
2280751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


