Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2280752

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374846

Réf. Sonepar

00553337484

Réf. Fournisseur

2280752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

ALU100 SUSPENSION IRC>90 13W 1491Lm 3500°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot