Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2281251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375102
Réf. Sonepar
00553337510
Réf. Fournisseur
2281251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


