Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° CORPS NOIR - CABLE NOIR - 2281242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375089
Réf. Sonepar
00553337508
Réf. Fournisseur
2281242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


