Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR - 2281045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673375003
Réf. Sonepar
00553337500
Réf. Fournisseur
2281045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
ALU100 SUSPENSION IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° CORPS GRIS - CABLE NOIR


