Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>9013W 1521Lm 4000°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2280741

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>9013W 1521Lm 4000°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374808

Réf. Sonepar

00553337480

Réf. Fournisseur

2280741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>9013W 1521Lm 4000°K 23° CORPS BLANC - CABLE BLANC