Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>9027W 2822Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC - 2280941

CopieCopie
Cubispot - ALU100 SUSPENSION IRC>9027W 2822Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673374891

Réf. Sonepar

00553337489

Réf. Fournisseur

2280941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALU100 SUSPENSION IRC>9027W 2822Lm 4000°K 49° CORPS BLANC - CABLE BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot