Cubispot - ARLED 150 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS - 5752035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2183...2183 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673007508
Réf. Sonepar
00553752035
Réf. Fournisseur
5752035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2183...2183 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5752035
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Arled 150 19w 2339lm 3000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


