Cubispot - ARLED 150 39W 5327Lm 4000°K 57° BLANC - 5753941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5327 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673026059
Réf. Sonepar
00553302605
Réf. Fournisseur
5753941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5327 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5753941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Arled 150 39w 5327lm 4000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


