Cubispot - ARLED 150 39W 5327Lm 4000°K 57° GRIS - 5753945

CopieCopie
Cubispot - ARLED 150 39W 5327Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5327 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026073

Réf. Sonepar

00553302607

Réf. Fournisseur

5753945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5327 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5753945

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Arled 150 39w 5327lm 4000°k 57° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot