Cubispot - ARLED 150 40W 4562Lm 4000°K 49° BLANC - 5755041

CopieCopie
Cubispot - ARLED 150 40W 4562Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673007577

Réf. Sonepar

00553755041

Réf. Fournisseur

5755041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5755041

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Arled 150 40w 4562lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)