Cubispot - ARLED 150 47W 5993Lm 4000°K 57° GRIS - 5755745

CopieCopie
Cubispot - ARLED 150 47W 5993Lm 4000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5993 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673026134

Réf. Sonepar

00553302613

Réf. Fournisseur

5755745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5993 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5755745

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Arled 150 47w 5993lm 4000°k 57° gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)