Cubispot - ASTRO IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° - NOIR - 7201332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673406424
Réf. Sonepar
00553340642
Réf. Fournisseur
7201332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7201332
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Astro irc80 13w 1689lm 3000°k 49° - noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


