Cubispot - ASTRO IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° - GRIS - 7201435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673406523
Réf. Sonepar
00553340652
Réf. Fournisseur
7201435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 13W 1689Lm 3000°K 23° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


