Cubispot - ASTRO IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° - NOIR - 7201452

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673406578

Réf. Sonepar

00553340657

Réf. Fournisseur

7201452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 13W 1739Lm 3500°K 23° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7201452

De la gamme de produit : Encastrés leds