Cubispot - ASTRO IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° - NOIR - 7201442

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673406547

Réf. Sonepar

00553340654

Réf. Fournisseur

7201442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 13W 1774Lm 4000°K 23° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7201442

De la gamme de produit : Encastrés leds