Cubispot - ASTRO IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° - GRIS - 7201345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673406462
Réf. Sonepar
00553340646
Réf. Fournisseur
7201345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


