Non retournable

Cubispot - ASTRO IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° - BLANC - 7203131

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673407131

Réf. Sonepar

00553340713

Réf. Fournisseur

7203131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ASTRO IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7203131

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot