Cubispot - ASTRO IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° - NOIR - 7202842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673406998
Réf. Sonepar
00553340699
Réf. Fournisseur
7202842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


