Cubispot - ASTRO IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° - BLANC - 7204631

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673407520

Réf. Sonepar

00553340752

Réf. Fournisseur

7204631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7204631

De la gamme de produit : Encastrés leds