Cubispot - ASTRO IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° - NOIR - 7204643

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673407568

Réf. Sonepar

00553340756

Réf. Fournisseur

7204643

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7204643

De la gamme de produit : Encastrés leds