Cubispot - ASTRO IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° - NOIR - 7201232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673406332
Réf. Sonepar
00553340633
Réf. Fournisseur
7201232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


