Cubispot - ASTRO IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° - NOIR - 7204842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673407681
Réf. Sonepar
00553340768
Réf. Fournisseur
7204842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


