Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° - GRIS - 7551535

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673403461

Réf. Sonepar

00553340346

Réf. Fournisseur

7551535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 23° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7551535

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot