Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° - NOIR - 7551342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673403300
Réf. Sonepar
00553340330
Réf. Fournisseur
7551342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


