Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° - BLANC - 7551931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673403539
Réf. Sonepar
00553340353
Réf. Fournisseur
7551931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


