Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° - NOIR - 7551942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673403577
Réf. Sonepar
00553340357
Réf. Fournisseur
7551942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7551942
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


