Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° - NOIR - 7552852

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673403966

Réf. Sonepar

00553340396

Réf. Fournisseur

7552852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7552852

De la gamme de produit : Encastrés leds