Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° - BLANC - 7553931

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673404079

Réf. Sonepar

00553340407

Réf. Fournisseur

7553931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7553931

De la gamme de produit : Encastrés leds