Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° - NOIR - 7554132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673404239
Réf. Sonepar
00553340423
Réf. Fournisseur
7554132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7554132
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


