Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° - BLANC - 7554131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673404222
Réf. Sonepar
00553340422
Réf. Fournisseur
7554131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


