Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° - BLANC - 7554641

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673404611

Réf. Sonepar

00553340461

Réf. Fournisseur

7554641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7554641

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot