Cubispot - ASTRO IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - GRIS - 7541335

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673401665

Réf. Sonepar

00553340166

Réf. Fournisseur

7541335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7541335

De la gamme de produit : Encastrés leds