Cubispot - ASTRO IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - NOIR - 7541332

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673401658

Réf. Sonepar

00553340165

Réf. Fournisseur

7541332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7541332

De la gamme de produit : Encastrés leds