Non retournable

Cubispot - ASTRO IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° - GRIS - 7541355

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673401726

Réf. Sonepar

00553340172

Réf. Fournisseur

7541355

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7541355

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Astro irc90 13w 1491lm 3500°k 49° - gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot