Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ASTRO IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° - BLANC - 7541931

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673401917

Réf. Sonepar

00553340191

Réf. Fournisseur

7541931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7541931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Astro irc90 19w 2003lm 3000°k 49° - blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot