Non retournable

Cubispot - ASTRO IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° - BLANC - 7542051

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673402068

Réf. Sonepar

00553340206

Réf. Fournisseur

7542051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ASTRO IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7542051

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot