Cubispot - ASTRO IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° - NOIR - 7542932

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673402372

Réf. Sonepar

00553340237

Réf. Fournisseur

7542932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ASTRO IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° - NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot