Cubispot - ASTRO IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° - BLANC - 7542731

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673402181

Réf. Sonepar

00553340218

Réf. Fournisseur

7542731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7542731

De la gamme de produit : Encastrés leds