Cubispot - ASTRO IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° - NOIR - 7542752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673402259
Réf. Sonepar
00553340225
Réf. Fournisseur
7542752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7542752
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


