Cubispot - ASTRO IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° - BLANC - 7542851

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673402334

Réf. Sonepar

00553340233

Réf. Fournisseur

7542851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7542851

De la gamme de produit : Encastrés leds