Cubispot - ASTRO IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° - NOIR - 7544332

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673402822

Réf. Sonepar

00553340282

Réf. Fournisseur

7544332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7544332

De la gamme de produit : Encastrés leds