Cubispot - ASTRO IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° - BLANC - 7543941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673402488
Réf. Sonepar
00553340248
Réf. Fournisseur
7543941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
ASTRO IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


