Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° - GRIS - 7544035

CopieCopie
Cubispot - ASTRO IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673402563

Réf. Sonepar

00553340256

Réf. Fournisseur

7544035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

ASTRO IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7544035

De la gamme de produit : Encastrés leds